{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij |
1 kos
|
|
| Vrsta baterije |
srebrov oksid-cink (AgO)
|
|
| Mednarodna velikost izvedbe |
gumbasta baterija (357/SR44)
|
|
| Embalaža |
škatla/zaboj/vložek
|
|
| Napajanje |
baterijsko napajanje
|
|
| Dolžina mostička |
100 mm
|
|
| Zamenljiv merilni nastavek |
da
|
|
| Odčitavanje, milimeter |
0,001 mm
|
|
| Vmesnik |
Digimatic; USB-vmesnik
|
|
| Funkcija prednastavitve |
Da
|
|
| Višina številk |
7,5 mm
|
|
| Preklop relativno/absolutno merjenje |
Da
|
|
| Število merilnih igel |
6 kos
|
|
| Vrsta izdelka |
globinski mikrometer
|
|
| Fina raglja |
Da
|
|
| Enota, odčitavanje |
milimeter
|
|
| Merilno orodje |
digitalno
|
|
| Izvedba merilne površine |
merilni trni
|
|
| premer merilne površine |
kaljene
|
|
| število mikrometrov |
1 kos
|
|
| Merilno območje min. |
0 mm
|
|
| Merilno območje maks. |
150 mm
|
|
| Standard |
tovarniški standard
|
|
| Vsebina |
garnitura
|
|
| Mogoče kalibrirati |
Da
|
| Številka izdelka | 404159 SET | |
| Številka proizvajalca | 329-250-30-IEEE |