Digitální třmenový mikrometr 0–150 mm, sada, včetně vysílače U-WAVE-TM a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404159 SET
Sleva
32 703,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 463,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Délka můstku 100 mm
Měřicí vložky vyměnitelné ano
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Počet měřicích jehel 6 ks
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Provedení měřicí plochy Měřicí jehly
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Norma výrobní norma
Obsah sada
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404159 SET
Číslo výrobce 329-250-30-IEEE

Popis

Provedení:

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.
K dosažení různých hloubek měření je možné vyměnit měřicí jehly, odstupňované po 25 mm. Vřeteno kompletně kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matný chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konzistentní měřicí tlak díky vestavěné jemné ráčně.
Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Zahrnuje mikrometrický hloubkoměr, vysílač a připojovací jednotku.

Provedení – obrázek:

Tlačítko pro přidržení hodnoty:
Naměřenou hodnotu lze přidržet stisknutím tlačítka (např.při měření na obtížně přístupném místě).
Nulový bod/ absolutní rozměr:
Nulování v jakékoli poloze: Po opakovaném stisknutí tlačítka se znovu objeví absolutní hodnota.
Tlačítko Preset:
Pro nastavování „nuly“. Toto nastavení zůstává v paměti i po vypnutí displeje.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel a 1 baterie č. 081560 357. Mikrometrický hloubkoměr č. 425400 0-150, vysílač č. 498892 BUZZ, připojovací jednotka č. 498885 IP.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.