Micrometro digitale di profondità 0-150 mm, set incl. trasmettitore U-WAVE-TM e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404159 SET
Sconto
1.270,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 138,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Punte di contatto intercambiabili sì
Lettura, millimetro 0,001 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Funzione di PRESET si
Altezza cifre 7,5 mm
Commutazione da misura relativa ad assoluta si
Numero di aste di misura 6 pz.
Tipo di prodotto Micrometro di profondità
Frizione ad alta sensibilità si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. digitale
Esecuzione superfici di contatto Aste di misura
Superficie delle superfici di contatto temprate
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Normativa norma interna
Contenuto set
Tarabile si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404159 SET
Codice del produttore 329-250-30-IEEE

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale (con cifre alte 7,5 mm) per consentire una lettura rapida e senza errori. Lettura supplementare mediante nonio.
Per ottenere le diverse profondità di misura vengono utilizzate le aste di riscontro intercambiabili con incrementi di 25 mm. Stelo interamente temprato e rettificato. Ponte d’appoggio in acciaio temprato con superficie di contatto lappata e micrometro in esecuzione cromata opaca. Con tacche e cifre incise in nero per facilitare la lettura. Forza di misura costante grazie alla frizione integrata.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un micrometro di profondità, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Esecuzione - immagine:

Tasto HOLD:
Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).
ZERO / ABS:
azzeramento in qualsiasi posizione: Se si ripreme il tasto viene visualizzata di nuovo la misura assoluta.
Tasto Preset:
per regolare lo “zero”. L'impostazione rimane in memoria anche dopo lo spegnimento del display.

Fornitura:

Incluse punte di misura e 1 batteria n. art. 081560 357. Micrometro di profondità n. art. 425400 0-150, trasmettitore n. art. 498892 BUZZ, unità di collegamento n. art. 498885 IP.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.