Sender U-WAVE-TM Til mikrometerskruer med bøjle og måleure, Type: IP67

Art.-nr.: 498892 IP67
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Gengenopladelig nej
Serie U-WAVE fit
Producentbetegnelse U-WAVE-TM
Energiforsyning batteridrevet
Type, tilslutning udgang
Rækkevidde 20 m
Frekvens 2.400 MHz
Produkttype Sender
Tilslutning Digimatic
Type, overførsel trådløs
Længde 98 mm
Bredde 73 mm
Højde 32 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 498892 IP67
EAN/GTIN 4946368735627
Producentnummer 264-622
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Trådløst dataoverførselssystem U-WAVE fit.
  • Direkte tilslutning af senderen på bagsiden af måleapparatet – ingen forstyrrende kabler.
  • Sikker bekræftelse af dataoverførsel med signalton eller rødt/orange/grønt LED-signal.
  • Rækkevidde ca. 20 Meter (i det synlige område)
  • Fremragende batterilevetid: 400.000 dataoverførsler med kun ét batteri.

Passer til:

Coolant Proof IP65-mikrometerskruer / målure nr. 434065, 434461, 434622, dybdeskydelære nr. 425400

Bemærk:

Bestil tilslutningsmodul og sender.