Micrómetro de profundidade digital de 0-150 mm com conjunto incl. emissor U-WAVE-TM e unidade de ligação, Tipo: SET

N.º do artigo: 404159 SET
Desconto
1 295,40 €
Preço por 1 peça
Preço válido até 31/12/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 162,05 € /pçs.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de pilhas incluídas 1 un.
Tipo de pilha óxido de prata-zinco (AgO)
Tamanho internacional pilha botão (357/SR44)
Embalagem caixa / box
Alimentação de energia a pilhas
Comprimento da ponte 100 mm
Insertos de medição intercambiáveis sim
leitura, milímetro 0,001 mm
Interface Digimatic; Interface USB
Função de predefinição sim
Tamanho dos dígitos 7,5 mm
Comutação entre medição relativa/absoluta sim
Número de agulhas de medição 6 un.
Tipo de produto micrómetro de profundidade
Roquete com limitador de binário sim
Unidade da leitura milímetro
Tecnologia de medição digital
Modelo das áreas de medição agulhas de medição
Superfície das áreas de medição temperado
Número de micrómetros 1 un.
Faixa de medição mín. 0 mm
Faixa de medição máx. 150 mm
Norma norma de fábrica
Índice conjunto
Calibrável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 404159 SET
Número do fabricante 329-250-30-IEEE

Descrição

Versão:

Visualizador digital claro (7,5 mm de altura), para leitura rápida e sem erros. Leitura adicional com nónio.
Para atingir as diferentes profundidades de medição, as agulhas de medição escalonadas em 25 mm são substituídas. Fuso totalmente temperado e retificado. Ponte em aço especial para ferramentas temperado com superfície de medição esmerilada, micrómetro cromado mate. Tambor de medição com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto. Pressão de medição constante graças ao roquete de toque integrado.
O conjunto inclui componentes Mitutoyo, combinados entre si com precisão, para a recolha digital de valores medidos e o seu processamento posterior. É composto por um micrómetro de profundidade, um emissor e uma unidade de ligação.

Versão - imagem:

Botão de valor de retenção:
O resultado da medição pode ser gravado pressionando um botão. (P. ex., no caso de posição de medição desfavorável).
Ponto zero/medida absoluta:
reposição a zeros em qualquer posição: Depois de premir novamente o botão, a medida absoluta aparece novamente.
Botão de predefinição:
para ajustar para “zero”. Esta definição mantém-se guardada mesmo depois de o visor ser desligado.

Material fornecido:

Inclui agulhas de medição e 1 pilha n.º 081560 357. Micrómetro de profundidade n.º 425400 0-150, emissor n.º 498892 BUZZ, unidade de ligação n.º 498885 IP.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497445.