{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Silberoxid-Zink (AgO) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Länge Brücke | 100 mm | |
| Messeinsätze wechselbar | ja | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
| Anzahl Messnadeln | 6 St. | |
| Produktart | Tiefenmessschraube | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Anzeigeart | digital | |
| Ausführung Messflächen | Messnadeln | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Norm | Werksnorm | |
| Inhalt | Set | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 404159 SET | |
| Herstellernummer | 329-250-30-IEEE |