{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Lungimea tălpii | 100 mm | |
| Vârf măsurare înlocuibil | da | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Interfaţă | Digimatic; Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Înălţimea cifrelor | 7,5 mm | |
| Comutare măsurare relativă/ absolută | da | |
| Număr de ace de măsurare | 6 buc. | |
| Tip produs | Micrometru de adâncime | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Execuţie suprafețe de măsurare | Ace de măsurare | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Cuprins | set | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 404159 SET | |
| Număr producător | 329-250-30-IEEE |