Digitálny mikrometrický hĺbkomer 0 – 150 mm, súprava vrátane vysielača U-WAVE-TM a pripojovacej jednotky, Typ: SET

Č. pol.: 404159 SET
Zľava
1 308,10 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 138,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 1 hod.
Druh batérie oxid strieborný-zinok (AgO)
Medzinárodná konštrukčná veľkosť gombíková batéria (357/SR44)
Balenie debna/prepravka/box
Zásobovanie energiou napájané batériami
Dĺžka mostu 100 mm
Meracie vložky výmenné áno
Odčítanie, milimeter 0,001 mm
Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Funkcia Preset Áno
Výška cifier 7,5 mm
Prepínanie relatívneho/absolútneho merania Áno
Počet meracích ihlíc 6 hod.
Druh produktu mikrometrický hĺbkomer
Pocitová račňa Áno
Jednotka odčítania milimeter
Meracia technika digitálne
Prevedenie meracích plôch meracie ihly
Povrch meracej plochy kalené
Počet meracích skrutiek 1 hod.
Rozsah merania min. 0 mm
Rozsah merania max. 150 mm
Norma výrobná norma
Obsah súprava
Možnosť kalibrácie Áno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 404159 SET
Číslo výrobcu 329-250-30-IEEE

Popis

Prevedenie:

Prehľadný (7,5 mm vysoký) digitálny displej nameraných hodnôt na bezchybné a rýchle odčítanie. Dodatočné odčítanie vďaka pomocnej posuvnej stupnici.
Na dosiahnutie rôznych hĺbok merania sa vymieňajú meracie ihly so stupnicou 25 mm. Vreteno je úplne tvrdené a brúsené. Mostík z kalenej nástrojovej ocele s lakovanou meracou plochou, meracia skrutka matne chrómovaná. Merací bubon s úhľadne vyrytými čiernymi deliacimi čiarami a číslami. Konštantný merací tlak vďaka zabudovanej klznej spojke.
Súprava obsahuje presne zladené komponenty Mitutoyo na digitálny zber a spracovanie údajov. Skladá sa z mikrometrického hĺbkomera, vysielača a pripojovacej jednotky.

Provedení – obrázek:

Tlačidlo podržania hodnoty:
Stlačením tlačidla sa môže uchovať výsledok merania. (napr. pri nepriaznivých meracích polohách).
Nulový bod/absolútny rozmer:
Nulovanie v každej polohe: Po opätovnom stlačení tlačidla sa znova zobrazí absolútny rozmer.
Tlačidlo Preset:
Na nastavenie na „nulu“. Toto nastavenie ostane uložené aj po vypnutí displeja.

Rozsah dodávky:

Vrátane meracej ihly a 1 batérie č. 081560 357. Mikrometrický hĺbkomer č. 425400 0–150, vysielač č. 498892 BUZZ, pripojovacia jednotka č. 498885 IP.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497445.