Jauge de profondeur micrométrique numérique 0-150 mm, kit avec émetteur U-WAVE-TM et unité de raccordement, Type: SET

Réf.: 404159 SET
Remise
1 270,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 138,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Longueur semelle 100 mm
Touches de mesure remplaçables oui
lecture, millimètre 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Fonction de preset oui
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Commutation mesure relative/absolue oui
Nombre d’aiguilles de mesure 6 pc.
Type de produit jauge de profondeur micrométrique
Limiteur de couple à friction oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Exécution surfaces de mesure tiges de mesure
surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Norme norme usine
Sommaire kit/assortiment
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 404159 SET
Réf. fabricant 329-250-30-IEEE

Description

Exécution:

L’affichage clair digital (7,5 mm de hauteur) des valeurs mesurées permet une lecture sans erreur et rapide. Lecture supplémentaire sur vernier.
Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.
Le kit comprend des composants Mitutoyo adaptés avec précision les uns aux autres pour la saisie numérique des valeurs mesurées et leur traitement ultérieur. Il se compose d’une jauge de profondeur micrométrique, d’un émetteur et d’une unité de raccordement.

Exécution - image:

Touche de maintien de valeur:
Une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de la mesure (p. ex. position de mesure défavorable).
Point zéro / valeur absolue:
Mise à zéro à n'importe quelle position: une nouvelle pression sur la touche permet de réafficher la valeur absolue.
Touche de préréglage:
Pour ajustement sur ″zéro″. Ce réglage reste mémorisé, même après arrêt de l'affichage.

Livraison:

Avec tiges de mesure et 1 pile 081560 357. Jauge de profondeur micrométrique 425400 0-150, émetteur 498892 BUZZ, unité de raccordement 498885 IP.

Accessoire(s):

Câble de données 497445.