Micrómetro de profundidad digital de 0 a 150 mm, juego que incluye un transmisor U-WAVE-TM y una unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404159 SET
Descuento
1.295,40 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 162,05 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Longitud de puente 100 mm
Insertos de medición intercambiables sí
Lectura, milímetros 0,001 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB
Función de preajuste sí
Altura de las cifras 7,5 mm
Conmutación medición relativa/absoluta sí
Número de agujas de medición 6 ud.
Tipo de producto Micrómetro de profundidad
Carraca sensitiva sí
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Modelo de superficies de medición Agujas de medición
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 150 mm
Norma norma de fábrica
Contenido juego
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 404159 SET
Número del fabricante 329-250-30-IEEE

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de valores de medición claro (7,5 mm de altura), para una lectura rápida y sin errores. Lectura adicional mediante nonio.
Para alcanzar las distintas profundidades de medición se intercambian las agujas de medición, que están escalonadas en incrementos de 25 mm. Husillo de medición completamente templado y rectificado. Puente de acero templado para herramientas con superficie de medición lapeada, micrómetro cromado mate. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Presión de medición constante por medio de carraca sensitiva.
El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un micrómetro de profundidad, un transmisor y una unidad de conexión.

Ejecución - imagen:

Botón de valor de espera:
pulsando el botón se puede mantener el resultado de medición. (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
Punto cero / medida absoluta
permite la puesta a cero en cualquier posición: Tras pulsar el botón de nuevo vuelve a aparecer la medida absoluta.
Tecla de preajuste:
para ajustar a ″cero”. Este ajuste se mantiene guardado incluso tras la desconexión del indicador.

Volumen de suministro:

Incluidas agujas de medición y 1 pila n.º 081560 357. Micrómetro de profundidad n.º 425400 0-150, transmisor n.º 498892 BUZZ, unidad de conexión n.º 498885 IP.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.