Digitale diepteschroefmaat 0-150 mm Set incl. zender U-WAVE-TM en aansluiteenheid, Type: SET

Artikelnummer: 404159 SET
Korting
€ 1.270,00
Prijs per 1 stuk
Prijs geldig tot 31 dec 2026
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 138,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1 st.
Type batterij zilveroxide-zink (AgO)
Internationaal type knoopcel (357 / SR44)
Verpakking kist / kast / box
Energievoorziening batterijvoeding
Bruglengte 100 mm
Meetinsert verwisselbaar ja
Aflezing, millimeter 0,001 mm
Aansluiting Digimatic; USB-aansluiting
Preset-functie ja
Cijferhoogte 7,5 mm
Omschakeling relatieve/absolute meting ja
Aantal meetpennen 6 st.
Producttype diepteschroefmaat
Gevoeligheidsratel ja
Eenheid aflezing millimeter
Meettechniek digitaal
Meetvlakuitvoering meetpennen
Meetvlak-oppervlak gehard
Aantal schroefmaten 1 st.
Meetbereik min. 0 mm
Meetbereik max. 150 mm
Norm fabrieksnorm
Inhoud set
Kalibreerbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 404159 SET
Nummer fabrikant 329-250-30-IEEE

Omschrijving

Uitvoering:

Goed leesbaar (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra aflezing door nonius.
Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de per 25 mm oplopende meetpennen gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept meetvlak, schroefmaat mat verchroomd. Meettrommel met nauwkeurig in zwart gegraveerde maatstrepen en cijfers. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde sensorische ratel.
De set bestaat uit nauwkeurig op elkaar afgestemde Mitutoyo-componenten voor de digitale meetgegevensregistratie en verdere verwerking van meetwaarden. De set bestaat uit een diepteschroefmaat, een zender en een aansluiteenheid.

Uitvoering - afbeelding:

Waardeopslagtoets:
met een druk op de knop kan het meetresultaat worden opgeslagen. (Bijv. bij een ongunstige meetpositie).
Nulpunt / absolute maat:
nulstellen in elke positie: Als nogmaals op de knop wordt gedrukt, wordt de absolute maat opnieuw weergegeven.
Preset-toets:
voor justering op ‘nul’. Deze instelling blijft ook na het uitschakelen van het display opgeslagen.

Levering:

Inclusief meetpennen en 1 batterij nr. 081560 357. Diepteschroefmaat nr. 425400 0-150, zender nr. 498892 BUZZ, aansluiteenheid nr. 498885 IP.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Downloads en documenten

Geschikte producten