MTE D30-2-W25-21 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3181267
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181267
EAN/GTIN 7291075377224
Producentnummer 3181267
L-nummer L24090 8

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærekantdiameter (DC) 30 mm, samlet længde (OAL) 108 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 30 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 108 mm
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle