MTE D18-1-W20-21 Gevindfræser til to skær med Weldon-skaft

Art.-nr.: 3346908
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE)
skaftudførelse Weldon-skaft
Indvendig køling ja
Skæreretning højreskærende
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
Legemsdiameter D2 14,2 mm
ISO-fræsertype Gevindfræser
Antal skær på omfangssiden Z 1
Grænseflade skillepunkt 1
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3346908
EAN/GTIN 7291075377149
Producentnummer 3346908
L-nummer L24090 118

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder Gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, skærekantdiameter (DC) 18,5 mm, samlet længde (OAL) 85 mm, effektiv længde (LU) 30 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 14,2 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 85 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 30 mm