MTE D20/D0.79-2-MMT10-14 Udskiftelige gevindfræsere med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3313438
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie MILLTHREAD
ISO-fræsertype Gevindfræser
Samlet længde L 29,3 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser gevindbearbejdning indvendigt
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3313438
EAN/GTIN 7291075374803
Producentnummer 3313438
L-nummer L24090 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm, kølevæskeegenskab (CSP) Coolant Thru, skærekantdiameter (DC) 20 mm, samlet længde (OAL) 29,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,3 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 29,3 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle