{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Bearbejdningsprocesser | bearbejdning af indvendigt/udvendigt gevind (EGE) | |
| skaftudførelse | Weldon-skaft | |
| Indvendig køling | ja | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | MILLTHREAD | |
| Legemsdiameter D2 | 8,75 mm | |
| ISO-fræsertype | Gevindfræser | |
| Antal skær på omfangssiden Z | 1 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Produkttype | Gevindfræser |
| Artikelnummer | 3346907 | |
| EAN/GTIN | 7291075377132 | |
| Producentnummer | 3346907 | |
| L-nummer | L24090 120 |