• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ER D07A12-3-C12-05 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3101636
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3101636
EAN/GTIN 7291075117936
Producentnummer 3101636
L-nummer L23980 1076

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 7 mm, antal skær (CICT) 3, skærlængde maks. (APMX) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 11,7 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skærediameter (DC) 7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RXCR 05T1
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 6 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle