FR D221A300-5-1.00-20 Planfræsere med runde skær til profilering og fræsning af runde hjørner

Art.-nr.: 3102962
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ROUNDMILL
Skærdiameter 56,134 mm; 76,2 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) 5
Samlet længde 44,45 mm
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Produkttype kopifræser
Skæredybde maks. 10,008 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102962
EAN/GTIN 7291075159028
Producentnummer 3102962
L-nummer L23980 2062

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3 ″, skæring element Count (CICT) 5, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 2,21″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,394″
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″