ER D08A15-2-C20-07 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3101791
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101791
EAN/GTIN 7291075117943
Producentnummer 3101791
L-nummer L23980 2411

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal fræsere (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 140 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 40 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 13,5 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 5 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 3,5 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 15 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RXCR 0702
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 15 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle