• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER D07A12-3-C12-05 Schaftfräser mit runden Wendenschneidplatten für das Profilfräsen

Artikel-Nr.: 3101636
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101636
EAN / GTIN 7291075117936
Herstellernummer 3101636
L-Nummer L23980 1076

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RXCR 05T1
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round