ER D07A12-3-C12-05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101636
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101636
EAN / GTIN 7291075117936
Gyártó száma 3101636
L-szám L23980 1076

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, átmérő (DC/DCX) 7 mm, betétek száma (CICT) 3, vágóél hossza max. (APMX) 2,5 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 11,7 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 2,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Az előlap „A” verziója
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) RXCR 05T1 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 6 fok
  • Hüvely tengelye, kerek

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése