ER D17A25-3-C32-08 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3101795
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101795
EAN/GTIN 7291075117967
Producentnummer 3101795
L-nummer L23980 1202

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 17 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RXCR 0802
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5,4 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle