ER D062A100-2-C1.00-.38 Pindfræsere med runde skær til profilering og fræsning af runde hjørner

Art.-nr.: 3102046
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3102046
EAN/GTIN 7291075117806
Producentnummer 3102046
L-nummer L23980 2396

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 0,62 ″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,19 ″, samlet længde (AAL) 6-1/2″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,944″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 0,62″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,62″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,19″
  • Fronttype: A.
  • Hovedlængde (venstre): 1,38″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): RXMT 32
  • Samlet længde (OAL): 6-1/2″
  • Skafttype: Rund