ER D07A12-3-C12-05 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Réf.: 3101636
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3101636
EAN / GTIN 7291075117936
Réf. fabricant 3101636
Article hors catalogue L23980 1076

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 7 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.5 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Type trontal A
  • Longueur tête (LH) 40 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RXCR 05T1
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 6 Degrees
  • Type de queue Round