ER D16A32-2-C32-16 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3102515
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102515
EAN/GTIN 7291075117974
Producentnummer 3102515
L-nummer L23980 1417

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, spåndiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal spåner (CICT) 2, spånlængde maks. (APMX) 8 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, spånlængde rund, spånlængde rund, effektiv længde (LU) 66 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 24 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 9,5 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Hjørneradius (RE) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 42 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RCCW 1605
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 30 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 66 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle