ER D08A16-2-C16-08 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3101794
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3101794
EAN/GTIN 7291075117950
Producentnummer 3101794
L-nummer L23980 1200

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, samlet længde (OAL) 120 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 13,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) RXCR 0802
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 27 grader
  • Rund fatningsaksel