ER D07A12-3-C12-05 Endmills with Round Inserts for Profiling and Milling Round Corners

Artikelnummer: 3101636
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101636
EAN/GTIN 7291075117936
Nummer fabrikant 3101636
L-nummer L23980 1076

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 7 mm, aantal inzetstukken (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, montageschacht rond, montageschacht rond

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 11,7 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 2,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Uitvoering voorpaneel A.
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) RXCR 05T1 in
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6 graden
  • As van contactdoos rond

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles