ER D15A25-2-C25-10 Pindfræsere med runde vendeskær til profilfræsning

Art.-nr.: 3101332
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROUNDMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3101332
EAN/GTIN 7291075117912
Producentnummer 3101332
L-nummer L23980 1019

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal fræsere (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 5 mm, totallængde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22,8 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 60 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RXCR 10T3
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 6 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "ROUNDMILL" Se alle