XNMU 043010HP, IC882, Type: S

Art.-nr.: 221205 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie LOGIQ4FEED
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse FFX4 XNMU 040310HP IC882
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Basisform kvadratisk
Skærepladebredde 7,16 mm
Skæreplattetykkelse 3,18 mm
Skærepladelængde 9,58 mm
Skærepladeversion neutral
Skærekantlængde 0,8 mm
Hjørneradius 1 mm
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
ISO-kode XNMU 043010HP
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Værktøjsanvendelsesgruppe M
Skærestof, producentbetegnelse IC882
Belægning PVD
Type IC908
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Antal skær 4 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale gråt støbejern (K); ikke-jernholdige materialer (N); rustfrit stål (M); stål (P); varmebestandige superlegeringer (S)
Bearbejdningsprocesser planfræsning (FPL)
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold 10 stk.
Korrektionsfaktor fz 1,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221205 S
EAN/GTIN 7291075393484
Producentnummer 3336664

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.