FFX4 ED12-1-030-C12-04 Pindfræser til dobbeltsidede vendeskær med 4 skærekanter til højhastighedsfræsning

Art.-nr.: 3336668
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3336668
EAN/GTIN 7291075392722
Producentnummer 3336668
L-nummer L23980 451

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 0,8 mm, samlet længde (OAL) 90 mm, skaftstørrelse rund, skaftstørrelse rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 1
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
  • Funktionel længde (LF) 90 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
  • Samlet længde (OAL) 90 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,6 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm