XNMU 040310HP, IC882, Tip: S

Cod articol.: 221205 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr tăişuri 4 buc.
Cod ISO XNMU 040310HP
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Rază la colţ R 1 mm
Categorie IC882
Strat de acoperire PVD
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 0,8 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 0,8 mm
Umiditate maximă recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie LOGIQ4FEED
Denumirea producătorului FFX4 XNMU 040310HP IC882
Formă de bază Formă de bază X
Lățime plăcuță de tăiere B 7,16 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 9,58 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 0 grade
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 0,8 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,2 mm
Avans per dinte max. fz 0,8 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului S
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător IC882
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XNMU 0403
Denumire Inserție de tăiere XNMU 040310HP
Tip produs Plăcuţă
cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); Superaliaje termorezistente (S); Titan
Clasa de toleranţă M
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221205 S
EAN / GTIN 7291075393484
Număr producător 3336664

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.