Frézovací vyměnitelné břitové destičky XNMU 043010HP, pro frézy pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, IC882

Artiklové číslo: 221205 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód XNMU 040310HP
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Rohový rádius R 1 mm
Typ IC882
Povlak PVD
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,8 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,8 mm
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada LOGIQ4FEED
Označení výrobce FFX4 XNMU 040310HP IC882
Základní tvar Základní tvar X
Šířka řezné destičky B 7,16 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 9,58 mm
Provedení řezné destičky pravý
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 0 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,2 mm
Hloubka řezu ap, max 0,8 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,2 mm
Posuv na zub, max. fz 0,8 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce IC882
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XNMU 0403
Označení řezné destičky XNMU 040310HP
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan; Žáruvzdorné superslitiny (S)
Toleranční třída M
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221205 S
EAN / GTIN 7291075393484
Číslo výrobce 3336664

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řeznými hranami. S vedlejším břitem.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,6 až 1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.