XNMU 040310HP, IC882, Type: S

Réf.: 221205 S
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO XNMU 040310HP
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
rayon d’angle R 1 mm
Revêtement PVD
Série LOGIQ4FEED
Référence fabricant FFX4 XNMU 040310HP IC882
Forme de base forme de base X
Largeur plaquette B 7,16 mm
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Longueur plaquette L 9,58 mm
Exécution de la plaquette droite
angle de dépouille standard, arête principale 0 degré
Profondeur de coupe ap, min. 0,2 mm
Nuance de coupe Carbure
Désignation de la plaquette XNMU 040310HP
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Classe de tolérance M
Brise-copeaux oui
Facteur de correction fz 1,5

Identification et classification

Référence article 221205 S
EAN / GTIN 7291075393484
Réf. fabricant 3336664

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Avec arête secondaire.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.