{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Serija | LOGIQ4FEED | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | FFX4 XNMU 040310HP IC882 | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 7,16 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 9,58 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 0,8 mm | |
| Kampo spindulys | 1 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | XNMU 043010HP | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Įrankių naudojimo grupė | M | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | IC882 | |
| Danga | PVD | |
| Rūšis | IC908 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN ISO 1832 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | NE metalai (N); karščiui atsparūs superlydiniai (S); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 221205 S | |
| EAN / GTIN | 7291075393484 | |
| Gamintojo numeris | 3336664 |