FFX4 ED0.62-2-1.5W0.62-04 Fræsere til hurtig fremføring med dobbeltsidede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3336694
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie LOGIQ4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3336694
EAN/GTIN 7291075393170
Producentnummer 3336694
L-nummer L23980 3005

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 5/8 1″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæredybde maks. (APMX) 0,031″, samlet længde (OAL) 3-2/2, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,334″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5/8″
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,031″
  • Funktionel længde (LF): 2,547″
  • Hovedlængde (venstre): 1-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Samlet længde (OAL): 3-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 4,3 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

Egnede produkter