XNMU 040310HP INOX

Art.-nr.: 221202 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
386 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 040310HP
Type INOX
Hjørneradius 1 mm
Type IC840
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,8 mm
Tilspænding fz 0,8 mm
Antal skift/skær 4
Geometri HP
Producentbetegnelse FFX4 XNMU 040310HP IC840
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221202 INOX
EAN/GTIN 7291075393477
Producentnummer 3336663

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.