XNMU 040310RM-HP, IC808, Type: INOX

Art.-nr.: 221213 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 040310RM-HP
Type INOX
Hjørneradius 1 mm
Type IC808
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,8 mm
Tilspænding fz 0,8 mm
Antal skift/skær 4
Geometri RM-HP
Producentbetegnelse FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 221213 INOX
EAN/GTIN 7291075393507
Producentnummer 3364315

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter