• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

XNMU 043010HP, IC882, Modello: S

Codice art.: 221205 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
Codice ISO Inserto XNMU 043010HP
Modello S
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo IC882
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,8 mm
Avanzamento fz 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria HP
Denominazione originale prodotto FFX4 XNMU 040310HP IC882
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221205 S
EAN / GTIN 7291075393484
Codice del produttore 3336664

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto