{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | XNMU 040310HP | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Promień naroża R | 1 mm | |
| Gatunek | IC882 | |
| Powłoka | PVD | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 0,8 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 0,8 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | LOGIQ4FEED | |
| Oznaczenie producenta | FFX4 XNMU 040310HP IC882 | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 7,16 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 9,58 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 0 stopni | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,2 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,8 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,2 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,8 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | S | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | IC882 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XNMU 0403 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XNMU 040310HP | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S); Titan | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 221205 S | |
| EAN / GTIN | 7291075393484 | |
| Numer producenta | 3336664 |