PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3, Torx Plus®-profil: 5IP

Art.-nr.: 674252 5IP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    25,96 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    21,63 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
Egnet til maskinbrug ja
Klingelængde 50 mm
Størrelse på drivværk, bitholder E6,3
Størrelse, udgang, til indvendige TORX-PLUS®-skruer 5IP
Produkttype bits/klinger
Materiale specialstål / speciallegering
Standard DIN ISO 1173
Samlet længde 50 mm
Set nej
Drev bitholder
Udgang til indvendige TORX-PLUS®-skruer
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 674252 5IP
EAN/GTIN 7610733245178
Producentnummer E6.401/5

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til alle skruer i det robuste Torx-Plus®-skruesystem. Torx-Plus® skruer anvendes bl.a. hyppigt i vendeplatte- eller motorforskruninger.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.