Momentskruetrækker, fast indstillet, Indstillet moment: 0,2Nm

Art.-nr.: 211750 0,2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 472,32 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.082 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indstillet moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, klinge 50 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstillet moment 0,2
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Bitholder, bitholder D 6,3; F 6,3
Størrelse, bitholder 1/4 tommer
Data, kan logges nej
Udløsningsprincip mekanisk langvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del
Produkttype momentskruetrækker
Tilspændingsretning højre
Tilslutningens form bitholder
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display ingen visning
Momentområde, min. 0,2 Nm
Momentområde, maks. 0,2 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 15 %
Standard DIN EN ISO 6789
Længde i alt 107 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 211750 0,2
EAN/GTIN 4045197885265
Producentnummer 211750 0,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Version:

Torque screwdriver with easy-grip 2-component T-handle. The torque is fixed. Toolholder with permanent magnet.

Function:

When the torque is reached the screwdriver triggers with clearly audible and perceptible signal. The long-travel indication gives the user an unmistakable signal that the set torque has been reached.

Application:

In conjunction with 1/4 inch bits with C 6.3 or E 6.3 shank, e.g. Torx Plus® bit No. 674252. Ideal for precise tightening of indexable inserts to the specified torque.

Standard:

Tested to DIN EN ISO 6789.

Note:

Supplied without bit.
The guaranteed measuring accuracy of the torque is achieved only once the torque range has been calibrated to DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven