Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 16 bar

Art.-nr.: 100830
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie Standard
Energiforsyning ingen energiforsyning
Gennemstrømningsværdi 16.500 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 16 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100830
EAN/GTIN 4047322108683
Producentnummer 100830
L-nummer L00970 119990
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, mediumtemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning.

Egenskab:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1 1/2
  • Gennemstrømning: 16500 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 25 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Standard" Se alle