Regulador de presión «estándar», con manómetro incluido, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 16 bar

N.º do artigo: 100830
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série Standard
Alimentação de energia sem alimentação de energia
Valor de fluxo 16 500 l/min
Pressão de trabalho de 0,5 bar
Pressão de trabalho até 16 bar
Pressão de serviço máxima 25 bar
Temperatura de operação mínima -10 °C
Temperatura de operação máxima 60 °C
Tipo de ligação rosca interior
Material da caixa alumínio
Tipo de produto regulador de pressão

Identificação e classificação

Número do artigo 100830
EAN/GTIN 4047322108683
Número do fabricante 100830
Número L L00970 119990
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión «estándar», con manómetro incluido, BG 4, G 1 1/2, PE máx. 25 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 5 - 16 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria.

Característica:

  • A: 125,0 mm
  • An: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 36
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1 1/2
  • Caudal: 16500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 25 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Standard" Ver todos