Trykregulator ”Standard”, inklusive manometer, BG 2, G 1/2, 0, 2 - 6 bar

Art.-nr.: 100814
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Standard
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning ingen energiforsyning
Samlet længde 145,9 mm
Totalbredde 70 mm
Samlet højde 111,9 mm
Gennemstrømningsværdi 2.200 l/min
Arbejdstryk fra 0,2 bar
Arbejdstryk op til 6 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100814
EAN/GTIN 4047322107983
Producentnummer 100814
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, medietemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 2 - 6 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning.

Egenskab:

  • A: 70,0 mm
  • B: 145,9 mm
  • C: 34,0 mm
  • D: 111,9 mm
  • BG: 2
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/2
  • Gennemstrømning: 2200 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 6 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,2 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 10 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C