• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Regulator tlaka »Standard«, vključno z manometrom, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 16 bar

Št. art.: 100830
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija Standard
Napajanje brez napetostnega napajanja
Pretok 16.500 l/min
Delovni tlak od 0,5 bar
Delovni tlak do 16 bar
Najvišji delovni tlak 25 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 60 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Material ohišja aluminij
Vrsta izdelka regulator tlaka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100830
EAN/GTIN 4047322108683
Številka proizvajalca 100830
L-število L00970 119990
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »Standard«, vključno z manometrom, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, temperatura medija max. 60 °C, regulirno območje 0, 5 - 16 bar. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim prezračevanjem.

Lastnosti:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Serija: Standardni
  • Ohišje: Cink, lit pod pritiskom, srebrno lakiran
  • Navoj: G 1 1/2
  • Pretok: 16500 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Območje regulacije max.: 16 barov
  • Območje regulacije min.: 0,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 25 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 25 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C