Regolatore di pressione «Standard», compreso manometro, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 - 16 bar

Codice art.: 100830
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
Serie Standard
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Valore della portata 16.500 l/min
Pressione di lavoro da 0,5 bar
Pressione di lavoro fino a 16 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100830
EAN / GTIN 4047322108683
Codice del produttore 100830
Numero-L L00970 119990
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «Standard», compreso manometro, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, temperatura del fluido max. 60 °C, campo di regolazione 0, 5 - 16 bar. Regolatore di pressione a membrana indipendente dal precarico, con ritorno automatico e sfiato secondario.

Proprietà:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 30
  • Serie: Standard
  • Cassettiera: Zinco pressofuso, verniciato argento
  • Filettatura: G 1 1/2
  • Flusso: 16500 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 16 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,5 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 25 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C