Pressure regulator »Standard«, Size 4, G 1 1/2, 0.5 - 16 bar

Nr art.: 100830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Standard
zasilanie energią Bez zasilania
Wydajność przepływu 16 500 l/min
Ciśnienie robocze od 0,5 bar
Ciśnienie robocze do 16 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 25 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100830
EAN / GTIN 4047322108683
Numer producenta 100830
Numer L L00970 119990
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »Standard«, Size 4, G 1 1/2, Input pressure max. 25 bar, Medium temp. max. 60 °C, Control range 0.5 - 16 bar

Cecha szcz.:

  • A: 125.0 mm
  • B: 252.5 mm
  • C: 52.0 mm
  • D: 200.5 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Series: Standard
  • Casing: Zinc die-cast, silver lacquered
  • Thread: G 1 1/2
  • Rate of flow: 16500 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 16 bar
  • Control range min.: 0.5 bar
  • Max. inlet pressure: 25 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 8 bar, Pe 2 e = 6 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 25 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C