{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Standard | |
| Samlet længde | 252,5 mm | |
| Totalbredde | 125 mm | |
| Samlet højde | 200,5 mm | |
| Gennemstrømningsværdi | 16.500 l/min | |
| Arbejdstryk fra | 0,5 bar | |
| Arbejdstryk op til | 10 bar | |
| Driftstryk maksimalt | 25 bar | |
| Driftstemperatur minimum | -10 °C | |
| Driftstemperatur maksimalt | 60 °C | |
| Tilslutningstype | indvendigt gevind | |
| Materiale, hus | aluminium | |
| Produkttype | trykventil |
| Artikelnummer | 100826 | |
| EAN/GTIN | 4047322108317 | |
| Producentnummer | 100826 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |