Regulátor tlaku „Standard“, včetně manometru, BG 4, G 1 1/2, 0, 5 – 16 bar

Artiklové číslo: 100830
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100830
EAN / GTIN 4047322108683
Číslo výrobce 100830
L-číslo L00970 119990
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Regulátor tlaku „Standard“, včetně manometru, BG 4, G 1 1/2, PE max. 25 bar, teplota média max. 60 °C, regulační rozsah 0, 5 – 16 bar. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlakovém tlaku s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním.

Charakteristika:

  • A: 125,0 mm
  • Š: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 35
  • Řada: Standardní
  • Kryty a skříně: Tlakově litý zinek, lakovaný stříbrnou barvou
  • Závit: G 1 1/2
  • Průtok: 16500 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 16 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 25 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 25 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C