Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 3, G 3/4, 0, 5-16 bar

Art.-nr.: 100820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Tilslutningsgevind BSP
Arbejdstryk maksimalt 25 bar
Maks. luftbehov 5.000 l/min
Serie Standard
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Energiforsyning trykluftdrevet
Samlet længde 163,4 mm
Totalbredde 90 mm
Samlet højde 132,4 mm
Gennemstrømningsværdi 5.000 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 16 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 3/4 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100820
EAN/GTIN 4047322108119
Producentnummer 100820
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator ”Standard”, inklusive manometer, BG 3, G 3/4, PE max. 25 bar, medietemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 16 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning.

Egenskab:

  • A: 90,0 mm
  • B: 163,4 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 132,4 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 3/4
  • Gennemstrømning: 5000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 16 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 25 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C