Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 3, G 1, 0, 5 - 10 bar

Art.-nr.: 100823
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Standard
Samlet længde 90 mm
Totalbredde 163,4 mm
Samlet højde 132,4 mm
Gennemstrømningsværdi 5.000 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 10 bar
Driftstryk maksimalt 25 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 60 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1 tommer
Materiale, hus aluminium
Produkttype trykventil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100823
EAN/GTIN 4047322108201
Producentnummer 100823
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »Standard«, inklusive manometer, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, mediumtemperatur max. 60 °C, reguleringsområde 0, 5 - 10 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning.

Egenskab:

  • A: 90,0 mm
  • B: 163,4 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 132,4 mm
  • BG: 3
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G1
  • Gennemstrømning: 5000 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 10 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 25 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 16 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C